EL-WDB33213A LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機 80385955

 

EL-WDB33213A LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機 80385955
EL-WDB33213A LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機 80385955

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
認定番号LALE-014
内容量1台注文コード80385955品番EL-WDB33213A
参考基準価格(税別)¥163,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具
クリーンルーム向け
電池内蔵形
埋込穴Φ150

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:高天井用(~10m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
注意
※屋外や水気・執権のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線ないではご使用できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所ではご使用できません。
※断熱施工では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする