三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80385964
品番
MN3801C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)
種別
調光コントローラ
質量(kg)
0.3
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
4W(最大負荷台数、消灯時)
定格電源電圧
AC100〜254V
皮相電力(VA)
定格:10
入数
1台
特性
照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
埋込穴(Φmm)
75
注意
※調光信号のデフォルトは「標準仕様」です。「misola仕様」にするにはセンサ設定器MN3061(別売)での切り替えが必要です。
※本機をmisola仕様で使用する場合、照度センサの機能は使用できません。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。