三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
天井埋込形コントローラ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80385980
品番
MS684SB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別
天井埋込形コントローラ
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
10W
定格電源電圧
AC100〜200V
入数
1台
特性
ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)
埋込穴(Φmm)
75
注意
※本機種は一般照明用コントローラ、青空照明misolaコントローラを兼用しています。
※調光信号のデフォルトは「標準仕様」です。「misola仕様」にするにはワイヤレスリモコンMS214(別売)での切り替えが必要です。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。