LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格消費電力(W)(※200V時)21 光色昼白色(5000K) 注文コード80387005 品番EL-LUW43053N AHZ
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格消費電力・光色など3種類から選べます 他の種類を見る

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ

種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)(※200V時)21 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)147.6 光色昼白色(5000K) 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 定格光束(Lm)3100 入数(本)1
注意
※器具本体は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする