三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
定格消費電力(W)
(※200V時)43
光色
昼白色(5000K)
注文コード
80387014
品番
EL-LUW47053N AHZ
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット
周波数(Hz)
50/60
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
(※200V時)43
平均演色評価数(Ra)
83
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)155.8
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
定格光束(Lm)
6700
入数(本)
1
注意
※器具本体は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません