仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)(※200V時)23
本体質量(kg)2.8
平均演色評価数(Ra)85
構成(器具本体)EL-LH-BH41900C、(ライトユニット)EL-LU43033DAHTN
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)126.9
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)190×1257
入数1セット
明るさ(Lm)一般タイプ:3200
光色昼光色(6500K)
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2920
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵