仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)220
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)(※200V時)38.3
本体質量(kg)2.9
平均演色評価数(Ra)85
構成(器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU47030LAHTN
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)151.6
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)220×1235
入数1セット
明るさ(Lm)省電力タイプ:6900
光色電球色(3000K)
明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)5810
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵