MY-WL430530/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機 80391494 MY-WL430530/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用 三菱電機 80391494

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80391494 品番 MY-WL430530/N AHZ
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」
防雨・防湿形
軒下用

用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプトラフタイプ 定格初期照度補正付連続調光5〜100% 定格電圧(V)AC100〜242V 構造防雨・防湿形 定格消費電力(W)(※200V時)21 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 構成(器具本体)EL-LHWL40710、(ライトユニット)EL-LUW43053NAHZ 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)147.6 光源寿命40000時間 入数1セット 光色昼白色(5000K) 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3100 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組み合せてご使用ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする