三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 トラフタイプ 防雨・防湿形 軒下用
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80391510
品番
MY-WL470530/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」
防雨・防湿形
軒下用
用途
軒下用
仕様
●光束維持率:85%●口出し線付
適合
【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別
Myシリーズ 用途別照明
取付
直付形
形
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
トラフタイプ
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242V
構造
防雨・防湿形
定格消費電力(W)
(※200V時)43
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保護等級
IP23 防湿形
構成
(器具本体)EL-LHWL40710、(ライトユニット)EL-LUW47053NAHZ
材質(カバー)
ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)155.8
光源寿命
40000時間
入数
1セット
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
6700
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組み合せてご使用ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません