三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 防雨・防湿形 軒下用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
定格消費電力(W)
(※200V時)21
定格光束(Lm)
3100
注文コード
80391555
品番
MY-WV430530/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・定格光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」
防雨・防湿形
軒下用
用途
軒下用
仕様
●光束維持率:85%●口出し線付
適合
【部品/別売】(ガード)GAFS8
種別
Myシリーズ 用途別照明
取付
直付形
形
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上
タイプ
逆富士タイプ 150幅
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242V
構造
防雨・防湿形
定格消費電力(W)
(※200V時)21
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保護等級
IP23 防湿形
構成
(器具本体)EL-LHWV41510、(ライトユニット)EL-LUW43053NAHZ
材質(カバー)
ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)147.6
光源寿命
40000時間
入数
1セット
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3100
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組み合せてご使用ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません