※写真はBLW600Saf

スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転数(min-1[r.p.m])5〜300 注文コード80391817 品番BLW300Saf
参考基準価格(税別)¥408,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ
回転部分を安全カバーでフルガード
インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル
メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー

付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個 、フルガード安全カバー 回転数(min-1[r.p.m])5〜300 本体質量(kg)6.5(腕棒、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)120W 安全装置電流制限回路、モータ軸拘束保護回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・300VA 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×210×242(腕棒、電源コード含まず) チャックΦ13mm用ドリルチャック ※シャフトは12mmまで貫通 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m 定格トルク(N・m)4.5(45.0Kgf・cm) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
※撹拌機より上部に飛び出さない撹拌シャフトをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする