※写真はBLh600Saf

スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80392176 品番 BLh1200Saf
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ
回転部分を安全カバーでフルガード
インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル
メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ
BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
Φ8mm用コレット型手締めチャック

付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー 適合中低粘度用 電源(V)単相100±10% 回転数(min-1[r.p.m])20〜1200 コード長さ(m)2 本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター(W)80 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242 チャックコレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 消費電力(VA)200(50/60Hz共用) 電源コード2極接地プラグ付電源コード チャック径(Φmm)8 定格トルク(N・m)0.7 パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%) タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
※撹拌機より上部に飛び出さない撹拌シャフトをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする