HEIDON(新東科学)
HEIDON(新東科学)の 撹拌・粉砕・混合関連
HEIDON(新東科学)の 撹拌機器
循環用撹拌機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80392316
品番
スターラー100
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機
丈夫で堅牢なステンレスボディ
抜群の静粛性
さまざま槽に取付可能なホルダ
適合
低粘度循環用
材質
SUS304
質量(kg)
1.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450
電源
単相100V±10% 50/60Hz
温度(℃)
撹拌:最大450
温度上昇
モータ:60℃
ホルダー
丸形角形共用
モーター出力(W)
3
モーター電流(A)
0.2
定格トルク(N・m)
【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200