高い防水性生地を採用した、ゆったりとした着心地の男女兼用レインコートです。リュックの上から着用可能、雨から手を守る手甲カバー、簡易調整可能なフード(後頭部反射リフレクター付き)、前側左右にフラップ付ポケット付きで小物を収納できます。持ち運びや保管に便利な収納袋付きです。軽量で耐久性の高い防水素材「TPUラミネート」を使用。耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2でしっかり防水し、衣類内の湿気を効率的に放出します。