曜日別特売
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404

 

RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404
RC-001KH-L サイクルドルマン レインコート アルフォーインターナショナル 80392404

サイクルドルマン レインコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
カーキ
内容量1枚注文コード80392404品番RC-001KH-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高い防水性生地を採用した、ゆったりとした着心地の男女兼用レインコートです。リュックの上から着用可能、雨から手を守る手甲カバー、簡易調整可能なフード(後頭部反射リフレクター付き)、前側左右にフラップ付ポケット付きで小物を収納できます。持ち運びや保管に便利な収納袋付きです。軽量で耐久性の高い防水素材「TPUラミネート」を使用。耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2でしっかり防水し、衣類内の湿気を効率的に放出します。

用途自転車・リュックに対応、アウター感覚で着れるレインコート。リュックを背負ったままで着用可能なので急な雨でも安心。収納袋付きで持ち運びも最適です。材質表PE/裏TPUカーキサイズL胸囲(cm)97着丈(cm)124適応身長(cm)165-180裄丈(cm)88袖口囲(cm)90
注意
※ご使用後は直射日光や、高温多湿の場所を避け、自然乾燥させてください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避け下さい。
※生地を強く揉んだり絞ったりされますと、コーティングが剥離する恐れがあります。
※お手入れの際は水で手洗いしていただき、洗濯機等のご使用はお避けください。タンブラー乾燥は絶対に使用しないでください。
※はっ水効果は着用頻度により徐々に低下していきます。はっ水が弱くなりましたら市販のはっ水スプレーをご使用いただくか、クリーニング店へはっ水加工を依頼してください。
※この製品は、完全防水ではありませんので、充分ご注意ください。使用状況によっては、衿や袖口・ファスナー部分等から水が侵入する可能性があります。
※サイズをご確認の上、ご購入ください。ポリウレタンは、時間経過による劣化(経時変化)が起こり、保管状態により未使用でもラミネートのべたつきや剥離、黄変等が発生する恐れがあります。
※保管方法はできるだけ乾燥状態で、光を避けて保管し、時々風通ししてください。濡れては困る貴重品などは、決してポケットには入れないでください。
※サンバイザーは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする