OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の USBケーブル
バイオマス素材使用 耐屈曲2万回以上 急速充電3A/データ転送 USB Type-A to USB Type-C エコナミクスケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80394775
品番
OWL-CBECOCA15-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バイオマス素材を使用したエコなケーブル
・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』
・2万回以上の折り曲げ試験をクリア
・最大3Aの急速充電/データ転送対応
・シリコンケーブルバンド付属
対応機種
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品
ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約 33
規格
USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約15×7×1529
出力仕様
最大3A充電対応
転送速度(Mbps)
最大480
ケーブルタイプ
Type-C