OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の USBケーブル
磁力でまとまる PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C マグネットケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80394800
品番
OWL-CBMGCC10-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
磁力でまとまるマグネットケーブル
・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ
・USB PD60W充電/データ転送対応
対応機種
iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
付属品
取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約 46
規格
USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約11.5×6.5×1009
出力仕様
最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)
最大480
ケーブルタイプ
Type-C