120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80394845 品番OWL-FL1225M-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて選べる2種類の性能
スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に

回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 〜 2000 ± 200 rpm 最大静圧(mmH2O)3.28 定格入力電流(A)0.18 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:34.6 最大風量(CFM)63.95 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 仕様リブ:無し ブラック 質量(g)約 157 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする