120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80394854 品番OWL-FL1225L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて選べる2種類の性能
スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に

回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 〜 1200 ± 200 rpm 最大静圧(mmH2O)1.18 定格入力電流(A)0.1 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:23.5 最大風量(CFM)38.37 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 仕様リブ:無し ブラック 質量(g)約 154 定格入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする