トビレベル・プロS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げ 気泡管レッド 注文コード80395360 品番ED-TBPSBR
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質/仕上・気泡管など6種類から選べます 他の種類を見る

大型窓で見やすい水平気泡管。
大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。
カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。
超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。
45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
パイプ測定可能/超強力磁石(1個付)/4本線アクリル気泡管/45°付

用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 材質/仕上ポリカーボネイト樹脂/アルミ合金押出材硬化処理/アルマイト・クリアー塗装仕上げ 高さ(mm)43 質量(g)122 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管レッド 色(本体)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする