※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-821-P15H25-350x350 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395816 GR-821-P15H25-350x350 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395816 GR-821-P15H25-350x350 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395816 GR-821-P15H25-350x350 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395816 GR-821-P15H25-350x350 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395816

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80395816 品番 GR-821-P15H25-350x350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。
従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。
<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。
主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。

材質SUS821L1 形状桝蓋(正方形形状) 厚さ(mm)FB:2 寸法(mm)ピッチ15×H25×溝幅300×W350×L350 質量(kg)3.9 耐荷重(kN)5m2
注意
※受枠は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品説明動画

二相ステンレス鋼でコストダウン《NSステンレス株式会社》

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする