GR-821-P15H20-450x450 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-821-P15H20-450x450 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395886
GR-821-P15H20-450x450 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395886
GR-821-P15H20-450x450 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395886
GR-821-P15H20-450x450 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395886
GR-821-P15H20-450x450 二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 ダイクレ 80395886

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
質量(kg)4.9
4.9
2.3
3.1
3.9
3
6.2
3.7
7.8
4.6
6
7.6
9.6
5.5
7.2
9.2
11.6
6.5
8.5
10.7
13.5
1.9
2.4
3.8
4.8
3.6
5.9
7.4
4.4
5.7
9.1
5.1
6.6
8.4
10.5
寸法(mm)ピッチ15×H20×溝幅400×W450×L450
ピッチ15×H20×溝幅400×W450×L450
ピッチ15×H32×溝幅300×W350×L350
ピッチ15×H25×溝幅350×W400×L400
ピッチ20×H25×溝幅400×W450×L450
ピッチ15×H15×溝幅300×W350×L350
ピッチ15×H20×溝幅300×W350×L350
ピッチ15×H25×溝幅300×W350×L350
ピッチ15×H15×溝幅350×W400×L400
ピッチ15×H20×溝幅350×W400×L400
ピッチ15×H32×溝幅350×W400×L400
ピッチ15×H15×溝幅400×W450×L450
ピッチ15×H25×溝幅400×W450×L450
ピッチ15×H32×溝幅400×W450×L450
ピッチ15×H15×溝幅450×W500×L500
ピッチ15×H20×溝幅450×W500×L500
ピッチ15×H25×溝幅450×W500×L500
ピッチ15×H32×溝幅450×W500×L500
ピッチ15×H15×溝幅500×W550×L550
ピッチ15×H20×溝幅500×W550×L550
ピッチ15×H25×溝幅500×W550×L550
ピッチ15×H32×溝幅500×W550×L550
ピッチ15×H15×溝幅550×W600×L600
ピッチ15×H20×溝幅550×W600×L600
ピッチ15×H25×溝幅550×W600×L600
ピッチ15×H32×溝幅550×W600×L600
ピッチ20×H15×溝幅300×W350×L350
ピッチ20×H20×溝幅300×W350×L350
ピッチ20×H25×溝幅300×W350×L350
ピッチ20×H32×溝幅300×W350×L350
ピッチ20×H15×溝幅350×W400×L400
ピッチ20×H20×溝幅350×W400×L400
ピッチ20×H25×溝幅350×W400×L400
ピッチ20×H32×溝幅350×W400×L400
ピッチ20×H15×溝幅400×W450×L450
ピッチ20×H20×溝幅400×W450×L450
ピッチ20×H32×溝幅400×W450×L450
ピッチ20×H15×溝幅450×W500×L500
ピッチ20×H20×溝幅450×W500×L500
ピッチ20×H25×溝幅450×W500×L500
ピッチ20×H32×溝幅450×W500×L500
ピッチ20×H15×溝幅500×W550×L550
ピッチ20×H20×溝幅500×W550×L550
ピッチ20×H25×溝幅500×W550×L550
ピッチ20×H32×溝幅500×W550×L550
ピッチ20×H15×溝幅550×W600×L600
ピッチ20×H20×溝幅550×W600×L600
ピッチ20×H25×溝幅550×W600×L600
ピッチ20×H32×溝幅550×W600×L600
内容量1台注文コード80395886品番GR-821-P15H20-450x450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。
従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。
<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。
主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。

材質SUS821L1形状桝蓋(正方形形状)厚さ(mm)FB:2寸法(mm)ピッチ15×H20×溝幅400×W450×L450質量(kg)4.9耐荷重(kN)5m2
注意
※受枠は付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき9,000/税込9,900

商品説明動画

二相ステンレス鋼でコストダウン《NSステンレス株式会社》
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする