カラー特厚金折

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80396349 品番 IH-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

厚みがあり、強度が必要な場所の補強に最適です。

用途木工用接合金物として。 材質 幅(mm)75 厚さ(mm)4 高さ(mm)75 穴径(mm)Φ5
注意
※0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする