WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の 金折
カラー特厚金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80396376
品番
IH-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
厚みがあり、強度が必要な場所の補強に最適です。
用途
木工用接合金物として。
材質
鉄
幅(mm)
75
厚さ(mm)
4
色
黒
高さ(mm)
75
穴径(mm)
Φ5
注意
※0