L字スチールジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)1 幅(mm)15 注文コード80398099 品番BS-IRJB-L7015-10
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94
この商品は厚さ・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

【幅】15〜25(mm)
【奥行】70〜150(mm)
【高さ】70〜150(mm)
【厚さ】1〜1.8(mm)
【穴径】4.5〜6.7(mm)
【材質】スチール
【重量】12〜86(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】5〜6
【色】黄銅色

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・スチール製で、耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール 幅(mm)15 厚さ(mm)1 黄銅色 高さ(mm)70 質量(g)12 奥行(mm)70 耐荷重(kg)20 穴数5 穴径(mm)4.5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする