T字スチールジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80398135 品番BS-IRJB-T7166
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【幅】13.5、19.0(mm)
【長さ縦】66.5、96.0(mm)
【長さ横】71.0、97.0(mm)
【厚さ】1(mm)【穴径】6(mm)
【材質】スチール
【重量】12,16(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】5
【色】黄銅色

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・スチール製で、耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール 幅(mm)13.5 厚さ(mm)1 黄銅色 質量(g)12 耐荷重(kg)20 穴数5 縦(mm)長さ:66.5 横(mm)長さ:71 穴径(mm)6
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする