幅広スチールジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80398169 品番 BS-IRJB-H8037
参考基準価格(税別)¥135 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

【縦】39〜141(mm)
【横】28〜50(mm)
【厚さ】1〜1.8(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】スチール
【重量】7〜58(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4〜10
【色】黄銅色

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・スチール製で、耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール 厚さ(mm)1.3 黄銅色 質量(g)29 耐荷重(kg)20 穴数8 縦(mm)80 横(mm)37 穴径(mm)5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする