bitstrong
bitstrongの 内装商品
bitstrongの 補強金具
bitstrongの フラットタイプ
I字ステンレスジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80398214
品番
BS-SSJB-I12219
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
【幅】19(mm)
【奥行】94〜293(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】ステンレス
【重量】33〜110(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4〜8
【色】銀、黒
用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質
ステンレス
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
色
銀
質量(g)
46
奥行(mm)
122
耐荷重(kg)
20
穴数
4
穴径(mm)
5
関連資料:
ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。