L字ステンレスジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80398318 品番 BS-SSJB-L5019
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

【幅】19(mm)
【奥行】50〜150(mm)
【高さ】50〜150(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】ステンレス
【重量】33〜106(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4〜8
【色】銀、黒

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 高さ(mm)50 質量(g)33 奥行(mm)50 耐荷重(kg)20 穴数4 穴径(mm)5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする