L字ステンレスジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数6 注文コード80398336 品番BS-SSJB-L10019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は穴数・色など11種類から選べます 他の種類を見る

【幅】19(mm)
【奥行】50〜150(mm)
【高さ】50〜150(mm)
【厚さ】3(mm)
【穴径】5(mm)
【材質】ステンレス
【重量】33〜106(g)
【耐荷重】20(Kg)
【穴数】4〜8
【色】銀、黒

用途
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。
・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス 幅(mm)19 厚さ(mm)3 高さ(mm)100 質量(g)71 奥行(mm)100 耐荷重(kg)20 穴数6 穴径(mm)5
注意
※・作業前に連結する製品の状態を確認し、適切な工具を利用し安全に配慮した上でご使用下さい。・保管に当たってはお子様の手の届かない場所に保管ください。・製品の特質上、若干のサイズ誤差が生じてしまいますがその点ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80398336 BS-SSJB-L10019 27972808 BS-SSCP201-L10019 L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 1本 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする