製品画像

3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80399018 品番225628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。
UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。
ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。
シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。
3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。

用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。 トラスコ品番658-5725 適合機種2+Connect 材質樹脂 長さ(mm)459 幅(mm)328 縦(mm)257 使用条件15〜32℃、10〜90% RH(結露なし)
関連資料:(0.8MB)
注意
※本体への取り付け/取り外しは電源を切った状態で行って下さい。
※保証期間中(1年間)に通常のご利用環境下で不具合が発生した場合は無償で修理させて頂きます。(現地修理非対応です。指定場所へお送りください。)
※納品時の外装箱・緩衝材は修理対応の際にご使用いただきたく、大切に保管ください。
※保証期間外の修理は有償(都度見積)となります。
※約1500プリント時間でフィルターの交換が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする