シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。