本体正面

CS-201a アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399508 CS-201a アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399508 CS-201a アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399508 CS-201a アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399508 CS-201a アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399508

アマチュア無線用同軸スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様M型接栓 注文コード80399508 品番CS-201a
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。
キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。

付属品ビス 仕様M型接栓 周波数帯域(MHz)DC〜600 ポート2接点 最大許容動力(kW)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする