本体正面

CS-201GU アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399517 CS-201GU アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399517 CS-201GU アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399517 CS-201GU アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399517 CS-201GU アマチュア無線用同軸スイッチ ダイワインダストリ 80399517

アマチュア無線用同軸スイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様N型接栓 注文コード80399517 品番CS-201GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。
キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。

付属品ビス 仕様N型接栓 周波数帯域(MHz)DC〜2000 ポート2接点 最大許容動力(kW)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする