AG44-03-1-H-AC110V AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80400871

AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC110 注文コード80400871 品番AG44-03-1-H-AC110V
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,207
販売価格(税別)
8,370
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など6770種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc3/8 ポート数3 作動方式NO加圧形 ねじの種類Rc 接続口径3/8 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 オリフィス径(Φmm)(TOP)2、(BODY)2 接続方式Rc 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 材質(ボディ)黄銅 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする