※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
903
奥行(mm)
454
注文コード
80403270
品番
M1.5-4345
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
903×454×1206
色
ネオグレー
トラスコ品番
506-9131
セット内容
支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
高さ(mm)
1206
タイプ
単体型
奥行(mm)
454
間口(mm)
903
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
2人30分
棚段数(段)
5
外寸法・高さ(mm)
1206
均等積載量(kg/段)
150
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
816
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
454
外寸法・間口(mm)
903
棚板内寸・間口(mm)
816
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません