※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ式油圧ジャッキセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80404916 品番 TMYJ-150SET
参考基準価格(税別)¥136,530 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。
ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。

付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル トラスコ品番557-4713 セット内容油圧シリンダ:TMCA10-150、手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホースTMS-200T ストローク(mm)150 タイプ単動式 最高使用圧力(MPa)70 揚力(kN)100 受圧面積(cm2)14.52 ホース内径(Φmm)Φ6.0 最低高さ(mm)302 必要油量(cm3)220 プランジャー径(Φmm)36 シリンダ外径(Φmm)57 ホース外径(Φmm)Φ15 継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側) 必要油量(mL)220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする