外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1803×454×1506
色ネオグレー
トラスコ品番505-8767
セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
高さ(mm)1506
タイプ単体型
奥行(mm)454
間口(mm)1803
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
棚段数(段)5
外寸法・高さ(mm)1506
均等積載量(kg/段)150
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1803
棚板内寸・間口(mm)1716