付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル
トラスコ品番557-4715
セット内容油圧シリンダ:TMCA10-100、手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホースTMS-200T
ストローク(mm)100
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
ホース内径(Φmm)Φ6.0
最低高さ(mm)252
必要油量(cm3)150
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
ホース外径(Φmm)Φ15
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
必要油量(mL)150