ダンディ
ダンディの 運搬機器
ダンディの 運搬台車
ダンディの 固定ハンドル式
ブレーキ付手荷物カート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80405756
品番
PC-90
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
空港用手荷物カート積載面も大きくバスケット付
ハンドブレーキも付いて安全
用途
空港・港湾・ホテル・病院などで使われております。
トラスコ品番
589-1138
材質
フレーム:スチール 、バスケット:ステンレス
幅(mm)
592
ブレーキ
○
高さ(mm)
953
奥行(mm)
1038
キャスター
前輪自在車、後輪固定車(ハンドブレーキ付き)
均等荷重(kg)
150
キャスター径(Φmm)
125
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません