地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80406420 品番HAC4195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。

用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間)約6.5 ライト種類LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様IP44 (自社調べ) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
取扱説明書:無
注意
※防水仕様は自社調べです。

商品説明動画

【グリーンクロス】地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする