D-95 ドアガード 内開用 ヒットハードウェアー 80408434

 

D-95 ドアガード 内開用 ヒットハードウェアー 80408434
D-95 ドアガード 内開用 ヒットハードウェアー 80408434

ドアガード 内開用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード80408434品番D-95
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内開き扉に対応したドアガードです。

用途内開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]種別HITパック2-031材質亜鉛ダイカストシルバー適合扉内開き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする