製品画像

アルミ台車 フラッティ 両側ハンドルタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)350 キャスター2輪:TR-FT200K(固定キャスター)、2輪:TR-FT200JB(自在キャスター) 注文コード80408879 品番FT-1250-200HJ2-H2
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は均等荷重・キャスターなど3種類から選べます 他の種類を見る

荷台が全面アルミの板張りでフラットですから大きな物から電動工具や小さなネジ類まで置くことができます。
荷台は縦125cm、横85cmと大きく大量の荷物の運搬やピッキングカートとしても便利です。
荷台が高く、あまり腰を曲げずに積み下ろしができます。
オプションと組み合わせて様々な用途に対応できます。

用途荷物の運搬やピッキングカートに適しています。 トラスコ品番369-3852 長さ(mm)1250 幅(mm)850 質量(kg)35.1 シルバー 高さ(mm)750〜970 キャスター2輪:TR-FT200K(固定キャスター)、2輪:TR-FT200JB(自在キャスター) 均等荷重(kg)350 ハンドル高さ(mm)750〜970 材質(荷台)アルミ合金
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする