製品画像
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬台車
HARAX(ハラックス)の 固定ハンドル式
スチール飼料運搬車
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80408985
品番
SSM-240-4
参考基準価格(税別)
¥203,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スチール製の飼料運搬車です。
FRPの大容量バケット(容量240リットル)付で一度にたくさんの飼料を運べます。
2輪が自在タイヤですので楽に操作できます。
トラスコ品番
125-4675
材質
本体:スチール バケット:FRP
長さ(mm)
1250
幅(mm)
755
高さ(mm)
800
積載荷重(kg)
200
タイヤタイプ
前輪13×3Tエアー入りタイヤ 後輪250-4エアー入り自在タイヤ
外寸(cm)
バケット:116.5×75.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,200
/
税込
¥
10,120
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません