製品画像

VHS-2500 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 80408994 VHS-2500 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 80408994 VHS-2500 ハウス用昇降梯子 ハウスステップ HARAX(ハラックス) 80408994

ハウス用昇降梯子 ハウスステップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80408994 品番 VHS-2500
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

農業用パイプハウス用の梯子です。
ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。
梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。
工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。
先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。

用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。 トラスコ品番529-6122 材質本体:アルミ合金 タイプ3間ビニールハウス対応 幅(cm)梯子:78〜92、コンタクトバー:141 高さ(cm)使用:70°=190〜237、75°=204〜252 最大使用質量(kg)80 奥行き(cm)使用:70°=169〜186、75°=152〜165
注意
※安全のためロープフックを利用して梯子とハウスのパイプをロープで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする