モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC110
注文コード
80409052
品番
AG44-03-3-05A-AC110V
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥11,448
販売価格(税別)
¥
10,407
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
6770
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110
管接続口径
Rc3/8
ポート数
3
作動方式
NO加圧形
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.5
オリフィス径(Φmm)
(TOP)2、(BODY)3
接続方式
Rc
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
材質(ボディ)
黄銅
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
流体制御機器
ソレノイドバルブ
汎用流体用ソレノイドバルブ
AG44E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります
汎用流体用ソレノイドバルブ
専用流体用ソレノイドバルブ
蒸気用ソレノイドバルブ
真空用ソレノイドバルブ
乾燥エア用ソレノイドバルブ
防爆形ソレノイドバルブ
油用ソレノイドバルブ
水用ソレノイドバルブ
空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
薬液用ソレノイドバルブ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品