製品画像

多目的作業台 キャリスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80409064 品番 CS-55-4-109
参考基準価格(税別)¥202,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
標準で左右に手すりが付いており安全です。
コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。
背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。

用途
トラックのシート掛けなどの荷役作業に。
工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番176-4149 幅(mm)808 寸法(mm)ステップ:550×160 材質(本体)アルミ合金 タイプ背面キャスターΦ75mm付 段数4段 天板寸法(mm)550×320 設置寸法(幅W×奥行D)(m)808×1005 天板高さH(mm)1350 天板高さ(m)1.09 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(mm)808×1610×360 最大使用質量(kg)100
注意
※背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移動してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする