※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多目的作業台 キャリスター 4輪キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80409080 品番CSK557187
参考基準価格(税別)¥301,900 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
標準で左右に手すりが付いています。
4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。
コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。
工具無しで組立できます。

用途
トラックのシート掛けなどの荷役作業に。
工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686 材質本体:アルミ合金 幅(mm)1135 寸法(mm)ステップ:550×160 タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ 段数7段 天板寸法(mm)500×320 設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540 天板高さH(mm)1610 天板高さ(m)1.87 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(mm)1135×2325×340 最大使用質量(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする