HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬台車
HARAX(ハラックス)の 運搬台車用部品・オプション
フラッティ用ハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80409107
品番
FT-RH800
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
「フラッティ」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます。
用途
「フラッティ」の専用部品
トラスコ品番
357-6247
セット内容
ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個
材質
アルミ合金
寸法(mm)
850×702×150
タイプ
フラッティ用ハンドル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません