SDS
SDSの エントランス
SDSの ポスト
SDSの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配キーパー tumiki ポストタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80409335
品番
TK140-IW-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
大型メール便も受け取れるポストタイプ
フリマアプリで主流の大型メール便も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品
連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4、番号シール
材質
高耐食めっき鋼板
質量(kg)
10.5
色
アイボリーホワイト
タイプ
ポストタイプ
耐荷重(kg)
10
外形寸法
W460×H270×D480mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大投函:350×35×390
扉開閉方式
右開き
収納寸法(mm)
W350×H120×D390
注意
※製品は組立完成品でお届けいたします。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※価格は全て消費税別の価格です。
※ボックスを2段以上積む場合はアンカー固定が必須となります。設置を行う際は必ず専門の業者に依頼して施工を行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません